| |
|
| Artikel-Nr.: C1155-48795 Herst.-Nr.: 48795 EAN/GTIN: 4026700487954 |
| | |
|
| | |
| UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell PIPETTE. Extrem starker Sekundenkleber- fließt in kleinste Ecken und Spalten. Die feine Dosierspitze ermöglicht ein punktgenaues Dosieren. Standsicherer Container. Spülmaschinenfest und wasserresistent (bei sachgemäßer Anwendung). Universell - klebt Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe (z.B. PVC, ABS), Metall, Gummi, Holz, usw.. Nicht geeignet für Styropor®, Bekleidungstextilien/-leder, PE, PP. Pipette mit 10 g. Infokarte. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | SEKUNDENKLEBER blitzschnell | Beschreibung der Besonderheiten: | extrem starker Sekundenkleber- fließt in kleinste Ecken und Spalten. Die feine Dosierspitze ermöglicht ein punktgenaues Dosieren. Standsicherer Container. Spülmaschinenfest und wasserresistent (bei sachgemäßer Anwendung) | auswaschbar: | Nein | ohne Lösungsmittel: | Nein | Ausführung des Behälters: | Pipette | nachfüllbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | PIPETTE | Produktverwendung: | universell | Masse: | 10 | Gefahrenhinweise: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | GHSSIGNAL: | A | GHS: | GHS07 | Sicherheitshinweise: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu alleskleber 10g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylatkleber uhu |
| | |
| |