Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU KONTAKT KRAFTKLEBER FLÜSSIG, Tube mit 42 g, Infokarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt das Produkt in Blister frontal.
Bild zeigt das Produkt in Blister frontal.
Bild zeigt das Produkt in Einzelabbildung frontal.
UHU KONTAKT KRAFTKLEBER FLÜSSIG, Tube mit 42 g, Infokarte
UHU KONTAKT KRAFTKLEBER FLÜSSIG, Tube mit 42 g, Infokarte
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-47635
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     47635
EAN/GTIN:
     4026700476354
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU KONTAKT KRAFTKLEBER FLÜSSIG. Universeller, kraftvoller Kontaktkleber mit starker Soforthaftung; Materialien können nach der Klebung sofort weiterverarbeitet werden; flüssig, leicht verstreichbar und schnellanziehend, ideal für glatte Oberflächen; elastische Klebeverbindung, hohe Endfestigkeit, wasserbeständig; stark und sauber; permanent elastisch: gleicht Materialspannungen aus, daher ideal für flexible Materialien; temperaturbeständig von -15°C bis +70°C. Produktverwendung: universell. Behälterart/-inhalt: Tube mit 42 g. Infokarte.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
UHU KONTAKT KRAFTKLEBER
Beschreibung der Besonderheiten:
universeller, kraftvoller Kontaktkleber mit starker Soforthaftung; Materialien können nach der Klebung sofort weiterverarbeitet werden; flüssig, leicht verstreichbar und schnellanziehend, ideal für glatte Oberflächen
auswaschbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Ausführung des Behälters:
Tube
nachfüllbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
FLÜSSIG
Masse:
42
Produktverwendung:
universell
transparenter Auftrag vorhanden:
Nein
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr.247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H315 Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.