Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU ALLESKLEBER SUPER Stark&Sicher, Tube mit 7g, Infokarte


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
Bild zeigt das Produkt im Blister frontal.
Bild zeigt das Produkt im Blister frontal.
Bild zeigt Einzelprodukt ohne Blister frontal.
Bild zeigt das Produkt in Blister - Promoartikel mit 33 % mehr.
UHU ALLESKLEBER SUPER Stark&Sicher, Tube mit 7g, Infokarte
UHU ALLESKLEBER SUPER Stark&Sicher, Tube mit 7g, Infokarte
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-160212500
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46960
EAN/GTIN:
     4026700469608
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU ALLESKLEBER SUPER Stark&Sicher. Für super starkes, schnelles und sicheres Kleben, nachkorrigierbar, feuchtigkeits- und hitzebeständig von -50°C bis +100°C, geeignet für nahezu alle flexiblen, festen, porösen und nicht porösen Materialien, hält Vibrationen und Erschütterungen stand. Produktverwendung: universell. Behälterart/-inhalt: Tube mit 7g. Infokarte.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
SUPER Stark&Sicher
Masse:
7
Produktverwendung:
universell
Artikelbezeichnung:
UHU ALLESKLEBER SUPER Stark&Sicher
Beschreibung der Besonderheiten:
für super starkes, schnelles und sicheres Kleben, nachkorrigierbar, feuchtigkeits- und hitzebeständig von -50°C bis +100°C, Geeignet für nahezu alle flexiblen, festen, porösen und nicht porösen Materialien, hält Vibrationen und Erschütterungen stand
auswaschbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Ausführung des Behälters:
Tube
nachfüllbar:
Nein
Gefahrenhinweise:
EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
27
1
pro Tube
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 5,02*
10 Tage
19
1
pro Tube
€ 5,87*
ab € 3,52*
€ 5,03*
1 Tag
20
10
pro Tube
€ 4,90*
ab € 4,07*
€ 5,27*
2 Tage
1000
10
pro Tube
€ 6,99*
ab € 4,0844*
€ 5,2944*
1 Tag
20
10
pro Tube
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,32*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 5,02*
€ 5,97
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 4,71*
€ 5,60
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 4,58*
€ 5,45
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 4,48*
€ 5,33
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 4,21*
€ 5,01
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 3,53*
€ 4,20
pro Tube
1 Tube enthält 7 Gramm (ab € 0,50429* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.