Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU KONTAKT KRAFTKLEBER GEL, Tube mit 42g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt das Produkt in Verpackung frontal.
Bild zeigt das Produkt in Verpackung frontal.
Bild zeigt das Einzelprodukt frontal.
UHU KONTAKT KRAFTKLEBER GEL, Tube mit 42g
UHU KONTAKT KRAFTKLEBER GEL, Tube mit 42g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-46480
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46480
EAN/GTIN:
     4026700464801
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU KONTAKT KRAFTKLEBER GEL. Tropffreier, universeller, kraftvoller Kontaktkleber mit starker Soforthaftung; gelartig, ideal für vertikale Flächen und poröse Materialien; geeignet für Materialien, die unter Druck stehen; beständig gegen Feuchtigkeit und Frost; Materialien können nach der Klebung sofort weiterverarbeitet werden; elastische Klebeverbindung, hohe Endfestigkeit; temperaturbeständig von -15°C bis +70°C. Produktverwendung: universell. Behälterart/-inhalt: Tube mit 42 g.
Weitere Informationen:
Masse:
42
Produktverwendung:
universell
Produkt-Typbezeichnung:
GEL
transparenter Auftrag vorhanden:
Nein
auswaschbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Ausführung des Behälters:
Tube
nachfüllbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
tropffreier, universeller, kraftvoller Kontaktkleber mit starker Soforthaftung; gelartig, ideal für vertikale Flächen und poröse Materialien; geeignet für Materialien, die unter Druck stehen; beständig gegen Feuchtigkeit und Frost
Artikelbezeichnung:
UHU KONTAKT KRAFTKLEBER
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.;H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH208 Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;H315 Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 42 Gramm (ab € 0,06977* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.