Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU KONTAKT KRAFTKLEBER FLÜSSIG, Tube mit 120 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt das Produkt in Einzelabbildung.
Bild zeigt das Produkt in Einzelabbildung.
Bild zeigt Tube.
UHU KONTAKT KRAFTKLEBER FLÜSSIG, Tube mit 120 g
UHU KONTAKT KRAFTKLEBER FLÜSSIG, Tube mit 120 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-46085
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46085
EAN/GTIN:
     4026700460858
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU KONTAKT KRAFTKLEBER FLÜSSIG. Universeller, kraftvoller Kontaktkleber mit starker Soforthaftung; Materialien können nach der Klebung sofort weiterverarbeitet werden; flüssig, leicht verstreichbar und schnellanziehend, ideal für glatte Oberflächen; elastische Klebeverbindung, hohe Endfestigkeit, wasserbeständig; stark und sauber; permanent elastisch: gleicht Materialspannungen aus, daher ideal für flexible Materialien; temperaturbeständig von -15°C bis +70°C. Produktverwendung: universell. Behälterart/-inhalt: Tube mit 120 g.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
UHU KONTAKT KRAFTKLEBER
Beschreibung der Besonderheiten:
universeller, kraftvoller Kontaktkleber mit starker Soforthaftung; Materialien können nach der Klebung sofort weiterverarbeitet werden; flüssig, leicht verstreichbar und schnellanziehend, ideal für glatte Oberflächen
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Tube
ohne Lösungsmittel:
Nein
auswaschbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
FLÜSSIG
Produktverwendung:
universell
Masse:
120
transparenter Auftrag vorhanden:
Nein
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.;H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH208 Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;H315 Verursacht Hautreizungen.
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.