Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Der Alleskleber, Tube mit 35 g, Infokarte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zeigt das Produkt in Blisterverpackung.
Bild zeigt das Produkt in Blisterverpackung.
UHU Der Alleskleber, Tube mit 35 g, Infokarte
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-45020
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45020
EAN/GTIN:
     4026700450200
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU Der Alleskleber. Klebt schnell und dauerhaft viele Materialien, Klebeverbindung bleibt kurzfristig nachregulierbar, keine Papierwellung. Produktverwendung: Universal. Behälterart/-inhalt: Tube mit 35 g. Infokarte.
Weitere Informationen:
Masse:
35
Produktverwendung:
Universal
auswaschbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Ausführung des Behälters:
Tube
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
UHU Der Alleskleber
Beschreibung der Besonderheiten:
klebt schnell und dauerhaft viele Materialien, Klebeverbindung bleibt kurzfristig nachregulierbar, keine Papierwellung
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften.
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,82*
€ 31,9158
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,53*
€ 31,5707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,48*
€ 30,3212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,26*
€ 28,8694
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,72*
€ 28,2268
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.