| |
|
| Artikel-Nr.: C1155-34340 Herst.-Nr.: 34340 EAN/GTIN: 4026700343403 |
| | |
|
| | |
| UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell PRÄZISION flüssig. Extrem starker Sekundenkleber- dosiert präzise und ist dabei einfach und sauber zu handhaben. Aufgrund seiner Konsistenz fließt der Klebstoff in kleinste Ecken und Spalten. Standsicherer und stoßfester Dispenser. Spülmaschinenfest und wasserresistent (bei sachgemäßer Anwendung). Produktverwendung: klebt Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe (z.B. PVC, ABS), Metall, Gummi, Holz, usw., nicht geeignet für Styropor®, Bekleidungstextilien/-leder, PE, PP. Neuer Dispenser mit 3 g. Blister. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | PRÄZISION flüssig | Produktverwendung: | universell | Masse: | 3 | ohne Lösungsmittel: | Nein | auswaschbar: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Ausführung des Behälters: | Dispenser | Artikelbezeichnung: | SEKUNDENKLEBER blitzschnell | Beschreibung der Besonderheiten: | extrem starker Sekundenkleber- dosiert präzise und ist dabei einfach und sauber zu handhaben, fließt in kleinste Ecken und Spalten, standsicherer und stoßfester Container, spülmaschinenfest und wasserresistent (bei sachgemäßer Anwendung) | Gefahrenhinweise: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Sicherheitshinweise: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, cyanacrylatkleber uhu, cyanacrylat klebstoff |
| | |
| |