Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Thermostate
>
Raumthermostat
>
Smart Home Raumthermostat
>
Artikel
Connected Raumtemperaturregler-Modul, aluminium, System M, ZB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-MEG5779-0460
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
MEG5779-0460
EAN/GTIN:
4042811234102
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Mit diesem Schneider Electric Merten System M Wiser Modul Thermostat, können Sie die Innentemperatur zu steuern. Dieses Produkt ist kompatibel mit beiden Einsätzen, 16A Relais für elektrische Heizung (UFH, Heizkörper, Hydronic UFH) und die 2A Relais für hydronische Systeme (Heizkörper, UFH, Umwälzpumpen und motorisierte Ventile). Das Protokoll der Kommunikationsschnittstelle dieses Geräts ist Zigbee 3.0, integriert in das Wiser Home System. Die Leistungsaufnahme im Standby (keine Last schalten) muss weniger als 0,5W betragen. Die Abmessungen sind (H) 55mm x (B) 55mm x (T) 14mm. Dieses Produkt dient als Temperaturregler für elektrische Fußbodenheizungen mit einem Fußbodenfühler (nur in Kombination mit dem 16A Relaiseinsatz). Dieses Gerät fungiert auch als Raumtemperaturregler für hydronische oder elektrische Anwendungen. Dieses Gerät fungiert auch als Wärme oder Kühlung für hydronische Fußbodensysteme (Nur in Kombination mit einem 2A-Relais). Smart-Thermostat-Anschluss oder Stand-Alone mit einem kapazitiven Touch-Display einfach einzurichten, integriert in das Merten System M Design. Fernzugriff und einfache Planung mit der Wiser Home App sind ebenfalls möglich. Das Produkt muss mit einer Eingangsleistung von 230VAC einphasig +/- 10% bei 50-60Hz betrieben werden. Das Gerät kann in einer Wanddose CE60 installiert werden. Es erreicht die Schutzart IP30. Die Übertragungsfrequenz ist 2,4GHz, und die Betriebsreichweite beträgt 30m im freien Raum. Dieses Gerät ist konform mit CE- und CB-Zertifizierungen. Schnelle Installationslösung, keine Internetverbindung erforderlich. Die Farbe des Produkts ist Aluminium mit RAL 9005. Universaleingang ermöglicht in Kombination mit einem Näherungssensor Energie zu sparen, wenn sich niemand im Raum befindet. Eine Lösung für Merten-Kunden, die Konnektivität und Fernsteuerung als Teil des Wiser-Home-Systems benötigen.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigungsart:
einrasten
Halogenfrei:
ja
Farbe:
Aluminium
Breite:
55 mm
Ausführung:
Zentralplatte
Verwendung:
Thermostat
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Tiefe:
14 mm
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Höhe:
55 mm
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Raumtemperaturregler
,
Raumthermostat
,
Raumthermostatuhr
,
Wandthermostat
,
Smart Home Raumtemperaturregler
,
Smart Home Raumthermostat
,
SmartHome Raumthermostat
,
Smarthome Raumtemperaturregler
,
TPM Modul
,
TPM Module
,
Trusted Platform Modul
,
analoger klimaregler
,
Thermostat
,
Temperaturregelung
,
Wiser Modul Thermostat
,
Zigbee 3.0
,
angeschlossener Thermostat
,
intelligentes Thermostat
,
Innentemperatursteuerung
,
Fernsteuerung
,
Haussteuerung
,
elektrische Heizung
,
FBH
,
Wiser
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 70,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M-Pure-Rahmen, 1fach, aktivweiß, M-Pure
Merten
MEG4010-3625
€ 4,95*
Zubehör
M-Pure-Rahmen, 1fach, aluminium, M-Pure
Merten
MEG4010-3660
€ 8,40*
Zubehör
M-Pure-Rahmen, 1fach, anthrazit, M-Pure
Merten
MEG4010-3614
€ 6,22*
Zubehör
M-Pure-Rahmen, 1fach, polarweiß, M-Pure
Merten
MEG4010-3619
€ 4,97*
Zubehör
M-Pure-Rahmen, 2fach, aktivweiß, M-Pure
Merten
MEG4020-3625
€ 6,65*
Zubehör
M-Pure-Rahmen, 2fach, aluminium, M-Pure
Merten
MEG4020-3660
€ 12,71*
Zubehör
M-Pure-Rahmen, 2fach, anthrazit, M-Pure
Merten
MEG4020-3614
€ 9,48*
Zubehör
M-Pure-Rahmen, 2fach, polarweiß, M-Pure
Merten
MEG4020-3619
€ 6,71*
Zubehör
M-Pure-Rahmen, 3fach, aktivweiß, M-Pure
Merten
MEG4030-3625
€ 11,66*
Zubehör
M-Pure-Rahmen, 3fach, aluminium, M-Pure
Merten
MEG4030-3660
€ 18,72*
Zubehör
M-Pure-Rahmen, 3fach, anthrazit, M-Pure
Merten
MEG4030-3614
€ 15,84*
Zubehör
M-Pure-Rahmen, 3fach, polarweiß, M-Pure
Merten
MEG4030-3619
€ 11,51*
Zubehör
M-Pure-Rahmen, 4fach, aktivweiß, M-Pure
Merten
MEG4040-3625
€ 18,84*
Zubehör
M-Pure-Rahmen, 4fach, aluminium, M-Pure
Merten
MEG4040-3660
€ 32,09*
Zubehör
M-Pure-Rahmen, 4fach, anthrazit, M-Pure
Merten
MEG4040-3614
€ 24,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.