Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Abdeckung Elektrobereich
>
Schalterabdeckung
>
Artikel
M-Pure-Rahmen, 3fach, polarweiß, M-Pure
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-MEG4030-3619
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
MEG4030-3619
EAN/GTIN:
4042811181116
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß. Cradle to Cradle CertifiedTM.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Breite:
90 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
IK02
Mit Klappdeckel:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Mit Montagerahmen:
nein
Tiefe:
12 mm
Einbaubreite:
0 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Höhe:
234 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Einheiten:
3
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Anzahl der Einheiten vertikal:
3
Einbauhöhe:
0 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
... >
Schalter und Steckdosen
>
Schalter und Steckdosen: Unterputz
>
Merten System M
Weitere Suchbegriffe:
Tasterabdeckung
,
schalterabdeckung
,
Abdeckplatte
,
Abdeckung mit Klappdeckel
,
Dekorabdeckendplatte
,
Dekorabdeckmittelplatte
,
Dekorendrahmen
,
Dekormittelrahmen
,
Dekorrahmen
,
Doppelrahmen
,
Dreifachrahmen
,
Einfachrahmen
,
Endrahmen
,
Fünffachrahmen
,
Glasabdeckendplatte
,
Glasabdeckmittelplatte
,
Glasabdeckplatte
,
Glasendrahmen
,
Glasmittelrahmen
,
Glasrahmen
,
Grosskombination
,
Kanalrahmen
,
Kleinkombination
,
Kombination
,
Kombinationsrahmen
,
Cradle to Cradle
,
C2C
,
nachhaltig
,
Nachhaltigkeit
,
Kreislaufwirtschaft
,
green products
,
grüne Produkte
,
sustainability
,
circular econcomy
,
Silberzertifikat
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 11,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, aluminium, System M
Merten
MEG5711-0460
€ 65,12*
Zubehör
ARGUS 180 UP Sensor-Modul, aluminium, System M
Merten
MEG5710-0460
€ 48,81*
Zubehör
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul, aluminium, System M
Merten
MEG5530-0460
€ 67,40*
Zubehör
Blindabdeckung für Sonderanfertigung Kommunikation/EDV, polarweiß glänzend System M
Merten
461819
€ 6,34*
Zubehör
Blindabdeckung für Sonderanfertigung Kommunikation/EDV, polarweiß, System M
Merten
460619
€ 6,40*
Zubehör
Doppelwippe mit Kontrollfenster, polarweiß glänzend, System M
Merten
MEG3420-0319
€ 6,84*
Zubehör
Drehregler-Modul, aluminium, System M
Merten
MEG5252-0460
€ 75,85*
Zubehör
Lautsprecher-Steckdosen-Einsatz, aluminium, System M
Merten
297460
€ 15,78*
Zubehör
Lautsprecher-Steckdosen-Einsatz, polarweiß glänzend, System M
Merten
296919
€ 11,66*
Zubehör
Lautsprecher-Steckdosen-Einsatz, polarweiß, System M
Merten
297419
€ 11,60*
Zubehör
Schrägauslass 2fach mit Tragring und Schriftfeld für Modular Jack, aluminium, System M
Merten
MEG4568-0460
€ 13,20*
Zubehör
Schrägauslass 2fach mit Tragring und Schriftfeld für Modular Jack, polarweiß glänzend, System M
Merten
MEG4568-0319
€ 7,72*
Zubehör
Schrägauslass 2fach mit Tragring und Schriftfeld für Modular Jack, polarweiß, System M
Merten
MEG4568-0419
€ 7,89*
Zubehör
Schrägauslass, aluminium, System M
Merten
464660
€ 16,87*
Zubehör
Schrägauslass, polarweiß glänzend, System M
Merten
464919
€ 10,54*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.