Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbodentemperaturr. 230V m. Schalter u. Zentralpl., Anthrazit, System Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußbodentemperaturr. 230V m. Schalter u. Zentralpl., Anthrazit, System Design
Fußbodentemperaturr. 230V m. Schalter u. Zentralpl., Anthrazit, System Design
Fußbodentemperaturr. 230V m. Schalter u. Zentralpl., Anthrazit, System Design
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG5764-6034
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5764-6034
EAN/GTIN:
     4042811199241
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Für System Design. Für elektrische Fußbodenheizung mit NTC Fühler. Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert. Mit Fernfühler an 4 m Zuleitung, verlängerbar mit 2-adrigem Kabel. Mit Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Funktionen: -Mit Schalter und Kontrollleuchten. 1xSchließerkontakt. Schaltdifferenz 1 K. Temperaturbereich ca. 10-50 GradC. Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung um ca. 5 K. Nennspannung: AC 230 V. Nennstrom (Ohmsch): 10 A. Nennstrom (Induktiv): 4 A ,cos Phi 0,6. Schaltleistung Heizen: 2300 W. Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Anthrazit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Messbereich unterer Wert:
10 °C
Messbereich oberer Wert:
50 °C
Sensor extern:
ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
PID
Heizen:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Kühlen:
nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenzwert:
1 K
Differenz verstellbar:
nein
Temperatur ablesbar:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Mit Display:
nein
Bedienung:
Dreh
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Typ Kontakt:
Schließer
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
anthrazit
Höhe:
73 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
42 mm
Durchmesser:
57 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0,4 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.