Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler 230V m. Schalter u. Zentralpl., Anthrazit, System Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperaturregler 230V m. Schalter u. Zentralpl., Anthrazit, System Design
Raumtemperaturregler 230V m. Schalter u. Zentralpl., Anthrazit, System Design
Raumtemperaturregler 230V m. Schalter u. Zentralpl., Anthrazit, System Design
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG5760-6034
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5760-6034
EAN/GTIN:
     4042811199524
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Für System Design. Für spannungslos geschlossene elektromotorische Stellantriebe. Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert. Mit Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Funktionen: -Mit Ein-/Ausschalter und Kontrollleuchte. 1xSchließerkontakt. Schaltdifferenz 0,5 K. Temperaturbereich ca. 5-30 GradC. Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung um ca. 4 K. Mit thermischer Rückführung. Nennspannung: AC 230 V. Nennstrom (Ohmsch): 10 A. Nennstrom (Induktiv): 4 A ,cos Phi 0,6. Schaltleistung Heizen: 2200 W. Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Anthrazit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Messbereich unterer Wert:
5 °C
Messbereich oberer Wert:
30 °C
Sensor extern:
nein
Thermische Rückkopplung:
parallel
Regelcharakteristik:
sonstige
Heizen:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Kühlen:
nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenzwert:
0.5 K
Differenz verstellbar:
nein
Temperatur ablesbar:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Montageart:
Unterputz
Mit Display:
nein
Bedienung:
Dreh
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Typ Kontakt:
Schließer
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
anthrazit
Höhe:
73 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
42 mm
Durchmesser:
57 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.