Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr-Modul, polarweiß glänzend, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitschaltuhr-Modul, polarweiß glänzend, System M
Zeitschaltuhr-Modul, polarweiß glänzend, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG5755-0319
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5755-0319
EAN/GTIN:
     4042811164362
Suchbegriffe:
Installationsschaltuhr
Unterputzschaltuhr
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Für System M. Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie Jalousie-/Rollladenmotorenxx Anzahl der Schaltspiele (hoch/runterfahren) Jalousie-Einsätze -Pro Kanal 2 Schaltspiele / Tag. Zentralstellen-Einsatz -Pro PL-Linie 2 Schaltspiele / Tag. Funktionen -Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen). Menügeführte Bedienung -Gangreserve >6 Stunden. Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung. Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0-30 min). Astrofunktion. Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit. Individuelle Laufzeit programmierbar. Manuelle Betätigung jederzeit möglich. Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen. Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar. Verhalten bei Windalarm einstellbar. Lokal Jalousien/Rollladen steuern -Jalousiesteuerungs-Einsatz. Global Jalousien/Rollladen steuern, Szenen aufrufen -Zentralstellen-Einsatz. Bedienelemente 5 Tasten. Anzeigeelemente 5 LED, LCD-Anzeige. Anschluss Modul-Schnittstelle. Zu komplettieren mit Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000. Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000. Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000. Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000. Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000. DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000. Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß glänzend.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Transparent:
nein
Zusammenstellung:
Bedienelement
Farbe:
weiß
Ausführung:
elektronisch
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Timerfunktion:
nein
Mit Helligkeitssensoranschluss:
ja
Nennspannung:
230 V
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Wi-Fi-kompatibel:
nein
Frequenz:
50 Hz | 60.0 Hz
Werkstoff:
Kunststoff
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Einbautiefe:
26 mm
Kürzester Schaltabstand:
1 min
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Zufallsgenerator:
ja
Astroprogramm:
ja
Bedienung über Bluetooth:
nein
Gangreserve:
6 h
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr Digital, SmartHome Zeitschaltuhr, Timer UP-Einsätze, UP-Einsätze Timer, UP-Einsätze Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr UP-Einsätze, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, rohrmotorsteuerung, Elektronische Zeitschaltuhr, Mechanische Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr elektronisch, Zeitschaltuhr für Installationsschalterprogramme, Zeitschaltuhr mechanisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 83,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
389125
€ 2,16*
Zubehör
Merten
389119
€ 2,11*
Zubehör
Merten
475139
€ 25,63*
Zubehör
Merten
475160
€ 25,64*
Zubehör
Merten
475114
€ 25,72*
Zubehör
Merten
MEG4010-3646
€ 10,60*
Zubehör
Merten
MEG4010-3674
€ 10,61*
Zubehör
Merten
MEG4010-3669
€ 15,75*
Zubehör
Merten
MEG4010-3671
€ 10,63*
Zubehör
Merten
MEG4010-3625
€ 4,95*
Zubehör
Merten
MEG4010-3660
€ 8,40*
Zubehör
Merten
MEG4010-3614
€ 6,22*
Zubehör
Merten
MEG4010-3619
€ 4,97*
Zubehör
Merten
478125
€ 2,08*
Zubehör
Merten
462119
€ 2,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.