Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehregler-Modul, aluminium, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehregler-Modul, aluminium, System M
Drehregler-Modul, aluminium, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG5252-0460
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5252-0460
EAN/GTIN:
     4042811163846
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmer UP-Einsätze
UP-Einsätze Dimmer
dimmer
Für System M. Mit Drehknopf und vier Tastflächen. Die um den Drehknopf angeordneten Leuchtsegmente zeigen den Status oder dienen als Orientierungsbeleuchtungxx Funktionen Lokal schalten, Szenen aufrufen/ speichern -Elektronik-Schalt-Einsatz. Relais-Schalt-Einsatz. Lokal beide Kanäle separat schalten -Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach. Lokal schalten/ dimmen, Szenen aufrufen/ speichern -Universal-Dimmer-Einsatz. Steuerungs-Einsatz 1-10 V. DALI-Steuerungs-Einsatz. Lokal beide Kanäle separat schalten/ dimmen -Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach. Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern -Jalousiesteuerungs-Einsatz. Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern -Zentralstellen-Einsatz. Bedienelemente 4 Tasten. Dreh-/Druckknopf. Anzeigeelemente 8 LED-Segmente. Anschluss Modul-Schnittstelle. Zu komplettieren mit Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000. Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000. Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000. Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000. Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000. DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000. Material Thermoplast edelmatt. Farbe aluminium.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
lackiert
Mit LED-Anzeige:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Mit Abdeckung:
ja
Geeignet für Schalteinsatz:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Geeignet für Dimmeinsatz:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Jalousieeinsatz:
ja
Anzahl der Tasten:
2
Weitere Suchbegriffe: Bedienelement, Bedienelement intelligent, Funk-Taste, Installations-Steuerung, IR-Taste, Kurzhubtaste, Taste
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 75,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
389125
€ 2,16*
Zubehör
Merten
389119
€ 2,11*
Zubehör
Merten
475139
€ 25,63*
Zubehör
Merten
475160
€ 25,64*
Zubehör
Merten
475114
€ 25,72*
Zubehör
Merten
514125
€ 7,44*
Zubehör
Merten
476160
€ 11,28*
Zubehör
Merten
476114
€ 8,40*
Zubehör
Merten
476119
€ 7,73*
Zubehör
Merten
514119
€ 7,48*
Zubehör
Merten
515125
€ 5,02*
Zubehör
Merten
486160
€ 8,54*
Zubehör
Merten
486114
€ 6,28*
Zubehör
Merten
486119
€ 5,18*
Zubehör
Merten
515119
€ 5,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.