Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Dreh - Schlüsselschalter
>
Drehschalter
>
Artikel
Wippen für Taster-Modul 2fach, polarweiß, System M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-MEG5220-0419
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
MEG5220-0419
EAN/GTIN:
4042811165116
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Für System M. Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300. Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300. Taster-Modul Comfort Plus, 2fach System M MEG5122-0300. Wiser Taster-Modul, 2fach System M MEG5123-03xx Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300. Material Thermoplast edelmatt. Farbe polarweiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Befestigungsart:
einrasten
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Breite:
55 mm
Ausführung:
zweiteilige Wippe
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Verwendung:
Schalter/Dimmer
Schlagfestigkeit:
IK01
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Höhe:
55 mm
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
... >
Schalter und Steckdosen
>
Schalter und Steckdosen: Aufputz & wassergeschützt
>
Merten Elektronik
Weitere Suchbegriffe:
Taster Wippe
,
Wippe
,
schalterabdeckung
,
Abdeckplatte mit Regulierknopf
,
Abdeckung für Dimmer
,
Abdeckung für Jalousie
,
Abdeckung für Schalter
,
Abdeckung für Taster
,
Abdeckung für Schalterprogramm
,
Abdeckungsset
,
Aufsatz-Taste
,
Aufsatz-Wippe
,
Bedienelement
,
Bedienteil
,
Bedienungselement
,
Drehgriff
,
Drehknopf
,
Druckknopf
,
Hotelcard
,
Hotelcard-Schalter-Aufsatz
,
Jalousieschalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-M-Rahmen, 1fach, aktivweiß glänzend
Merten
389125
€ 2,25*
Zubehör
1-M-Rahmen, 1fach, polarweiß glänzend
Merten
389119
€ 2,18*
Zubehör
Doppeltaster-Einsatz mit Orientierungslicht, 2 Schließer 1-pollig, 10 A, AC 250 V, Steckklemmen
Merten
MEG3165-0000
€ 21,90*
Zubehör
Doppeltaster-Einsatz, 1 Schließer 1-polig + 1 Öffner 1-polig, 10 A, AC 250 V, Steckklemmen
Merten
MEG3153-0000
€ 16,65*
Zubehör
Doppeltaster-Einsatz, 2 Schließer 1-polig, 10 A, AC 250 V, Steckklemmen
Merten
MEG3155-0000
€ 17,03*
Zubehör
Doppeltaster-Einsatz, 2 Wechsel 1-polig, 10 A, AC 250 V, Steckklemmen
Merten
MEG3159-0000
€ 15,36*
Zubehör
Doppelwechselschalter-Einsatz, 1-polig, 10 AX, AC 250 V, Steckklemmen
Merten
MEG3126-0000
€ 11,88*
Zubehör
Doppelwechselschalter-Einsatz, 1-polig, 16 AX, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen
Merten
MEG3526-0000
€ 21,92*
Zubehör
Doppelwechselschalter-Einsatz, 1-polig, 16 AX, AC 250 V, Steckklemmen
Merten
MEG3626-0000
€ 18,68*
Zubehör
Echtglasrahmen 1fach gold M-Plan
Merten
MEG4010-2341
€ 28,96*
Zubehör
Echtglasrahmen 1fach Kristallweiß M-Plan
Merten
MEG4010-2320
€ 29,01*
Zubehör
Holzrahmen, 1fach, Buche, M-PLAN
Merten
MEG4051-3470
€ 28,93*
Zubehör
Holzrahmen, 1fach, Walnuss, M-PLAN
Merten
MEG4051-3473
€ 28,94*
Zubehör
M-PLAN II-Rahmen, 1fach, bündiger Einbau, polarweiß
Merten
488119
€ 5,18*
Zubehör
M-PLAN II-Rahmen, 1fach, bündiger Einbau, polarweiß glänzend
Merten
503119
€ 5,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.