Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippen für Taster-Modul 2fach, anthrazit, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippen für Taster-Modul 2fach, anthrazit, System M
Wippen für Taster-Modul 2fach, anthrazit, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG5220-0414
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5220-0414
EAN/GTIN:
     4042811165130
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Für System M. Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300. Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300. Taster-Modul Comfort Plus, 2fach System M MEG5122-0300. Wiser Taster-Modul, 2fach System M MEG5123-03xx Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300. Material Thermoplast edelmatt. Farbe anthrazit.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Befestigungsart:
einrasten
Halogenfrei:
ja
Farbe:
anthrazit
Breite:
55 mm
Ausführung:
zweiteilige Wippe
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Verwendung:
Schalter/Dimmer
Schlagfestigkeit:
IK01
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Höhe:
55 mm
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Taster, Abdeckung für Schalterprogramm, Abdeckungsset, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,54*
  
Preis gilt ab 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
389125
€ 2,25*
Zubehör
Merten
389119
€ 2,18*
Zubehör
Merten
MEG4010-2341
€ 28,96*
Zubehör
Merten
MEG4010-2320
€ 29,01*
Zubehör
Merten
MEG4051-3470
€ 28,93*
Zubehör
Merten
MEG4051-3473
€ 28,94*
Zubehör
Merten
488114
€ 6,44*
Zubehör
Merten
475139
€ 25,61*
Zubehör
Merten
475160
€ 25,62*
Zubehör
Merten
475114
€ 25,61*
Zubehör
Merten
514125
€ 7,50*
Zubehör
Merten
476160
€ 11,27*
Zubehör
Merten
476114
€ 8,40*
Zubehör
Merten
476119
€ 7,67*
Zubehör
Merten
514119
€ 7,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.