Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab), polarweiß glänzend, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab), polarweiß glänzend, System M
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab), polarweiß glänzend, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG5215-0319
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5215-0319
EAN/GTIN:
     4042811164881
Suchbegriffe:
Drehschalter
Jalousiewippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Für System M. Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300. Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300. Wiser Taster-Modul, 1fach System M MEG5113-0300. Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß glänzend.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Befestigungsart:
einrasten
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Breite:
55 mm
Ausführung:
einteilige Wippe
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Verwendung:
Jalousie
Schlagfestigkeit:
IK01
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Höhe:
55 mm
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Taster, Abdeckung für Schalterprogramm, Abdeckungsset, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
389125
€ 2,16*
Zubehör
Merten
389119
€ 2,12*
Zubehör
Merten
MEG4010-2341
€ 28,90*
Zubehör
Merten
MEG4010-2320
€ 28,90*
Zubehör
Merten
MEG4051-3470
€ 28,81*
Zubehör
Merten
MEG4051-3473
€ 28,96*
Zubehör
Merten
488119
€ 5,17*
Zubehör
Merten
503119
€ 5,05*
Zubehör
Merten
475139
€ 25,61*
Zubehör
Merten
475160
€ 25,55*
Zubehör
Merten
475114
€ 25,65*
Zubehör
Merten
514125
€ 7,34*
Zubehör
Merten
476160
€ 11,24*
Zubehör
Merten
476114
€ 8,39*
Zubehör
Merten
476119
€ 7,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.