Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Dreh - Schlüsselschalter
>
Drehschalter
>
Artikel
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0), polarweiß, System M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-MEG5211-0419
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
MEG5211-0419
EAN/GTIN:
4042811164768
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Für System M. Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300. Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300. Wiser Taster-Modul, 1fach System M MEG5113-0300. Material Thermoplast edelmatt. Farbe polarweiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Befestigungsart:
einrasten
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Breite:
55 mm
Ausführung:
einteilige Wippe
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Verwendung:
Schalter/Dimmer
Schlagfestigkeit:
IK01
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Höhe:
55 mm
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
... >
Schalter und Steckdosen
>
Schalter und Steckdosen: Aufputz & wassergeschützt
>
Merten Elektronik
Weitere Suchbegriffe:
Wippe
,
schalterabdeckung
,
Abdeckplatte mit Regulierknopf
,
Abdeckung für Dimmer
,
Abdeckung für Jalousie
,
Abdeckung für Schalter
,
Abdeckung für Taster
,
Abdeckung für Schalterprogramm
,
Abdeckungsset
,
Aufsatz-Taste
,
Aufsatz-Wippe
,
Bedienelement
,
Bedienteil
,
Bedienungselement
,
Drehgriff
,
Drehknopf
,
Druckknopf
,
Hotelcard
,
Hotelcard-Schalter-Aufsatz
,
Jalousieschalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-M-Rahmen, 1fach, aktivweiß glänzend
Merten
389125
€ 2,25*
Zubehör
1-M-Rahmen, 1fach, polarweiß glänzend
Merten
389119
€ 2,18*
Zubehör
Aus-Kontrollschalter-Einsatz, 2-polig, 10 AX, AC 250 V, Steckklemmen
Merten
MEG3102-0000
€ 22,06*
Zubehör
Aus-Kontrollschalter-Einsatz, 2-polig, 16 AX, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen
Merten
MEG3502-0000
€ 27,04*
Zubehör
Aus-Kontrollschalter-Einsatz, 2-polig, 16 AX, AC 250 V, Steckklemmen
Merten
MEG3602-0000
€ 25,77*
Zubehör
Aus/Wechsel-Kontrollschalter-Einsatz , 1-polig, 16 AX, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen
Merten
MEG3506-0000
€ 21,08*
Zubehör
Aus/Wechsel-Kontrollschalter-Einsatz, 1-polig, 10 AX, AC 250 V, Steckklemmen
Merten
MEG3106-0000
€ 15,93*
Zubehör
Aus/Wechsel-Kontrollschalter-Einsatz, 1-polig, 16 AX, AC 250 V, Steckklemmen
Merten
MEG3606-0000
€ 20,83*
Zubehör
Aus/Wechselschalter-Einsatz mit Orientierungslicht, 1-polig, 10 AX, AC 250 V, Steckklemmen
Merten
MEG3136-0000
€ 11,11*
Zubehör
Aus/Wechselschalter-Einsatz mit Orientierungslicht, 1-polig, 16 AX, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen
Merten
MEG3536-0000
€ 15,51*
Zubehör
Aus/Wechselschalter-Einsatz mit Orientierungslicht, 1-polig, 16 AX, AC 250 V, Steckklemmen
Merten
MEG3636-0000
€ 15,46*
Zubehör
Aus/Wechselschalter-Einsatz, 1-polig, 10 AX, AC 250 V, Steckklemmen
Merten
MEG3116-0000
€ 6,34*
Zubehör
Aus/Wechselschalter-Einsatz, 1-polig, 16 AX, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen
Merten
MEG3516-0000
€ 10,62*
Zubehör
Aus/Wechselschalter-Einsatz, 1-polig, 16 AX, AC 250 V, Steckklemmen
Merten
MEG3616-0000
€ 10,87*
Zubehör
Ausschalter-Einsatz, 2-polig, 10 AX, AC 250 V, Steckklemmen
Merten
MEG3112-0000
€ 13,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.