Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe für Taster-Modul 1fach, polarweiß, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippe für Taster-Modul 1fach, polarweiß, System M
Wippe für Taster-Modul 1fach, polarweiß, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG5210-0419
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5210-0419
EAN/GTIN:
     4042811164690
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Für System M. Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300. Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300. Wiser Taster-Modul, 1fach System M MEG5113-0300. Material Thermoplast edelmatt. Farbe polarweiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Befestigungsart:
einrasten
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Breite:
55 mm
Ausführung:
einteilige Wippe
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Verwendung:
Schalter/Dimmer
Schlagfestigkeit:
IK01
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Höhe:
55 mm
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Wippe, schalterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Taster, Abdeckung für Schalterprogramm, Abdeckungsset, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,67*
  
Preis gilt ab 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
389125
€ 2,16*
Zubehör
Merten
389119
€ 2,12*
Zubehör
Merten
MEG4010-2341
€ 28,90*
Zubehör
Merten
MEG4010-2320
€ 28,90*
Zubehör
Merten
MEG4051-3470
€ 28,81*
Zubehör
Merten
MEG4051-3473
€ 28,96*
Zubehör
Merten
488119
€ 5,17*
Zubehör
Merten
503119
€ 5,05*
Zubehör
Merten
475139
€ 25,61*
Zubehör
Merten
475160
€ 25,55*
Zubehör
Merten
475114
€ 25,65*
Zubehör
Merten
514125
€ 7,34*
Zubehör
Merten
476160
€ 11,24*
Zubehör
Merten
476114
€ 8,39*
Zubehör
Merten
476119
€ 7,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.