Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe für Taster-Modul 1fach, aktivweiß glänzend, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippe für Taster-Modul 1fach, aktivweiß glänzend, System M
Wippe für Taster-Modul 1fach, aktivweiß glänzend, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG5210-0325
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5210-0325
EAN/GTIN:
     4042811164706
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Für System M. Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300. Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300. Wiser Taster-Modul, 1fach System M MEG5113-0300. Material Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe ähnlich RAL 9016. Farbe aktivweiß glänzend.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigungsart:
einrasten
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Breite:
55 mm
Ausführung:
einteilige Wippe
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Verwendung:
Schalter/Dimmer
Schlagfestigkeit:
IK01
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Höhe:
55 mm
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Wippe, schalterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Taster, Abdeckung für Schalterprogramm, Abdeckungsset, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,68*
  
Preis gilt ab 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
389125
€ 2,17*
Zubehör
Merten
389119
€ 2,11*
Zubehör
Merten
MEG4010-2341
€ 28,92*
Zubehör
Merten
MEG4010-2320
€ 29,00*
Zubehör
Merten
MEG4051-3470
€ 28,85*
Zubehör
Merten
MEG4051-3473
€ 29,08*
Zubehör
Merten
503125
€ 5,10*
Zubehör
Merten
475139
€ 25,52*
Zubehör
Merten
475160
€ 25,53*
Zubehör
Merten
475114
€ 25,49*
Zubehör
Merten
514125
€ 7,47*
Zubehör
Merten
476160
€ 11,27*
Zubehör
Merten
476114
€ 8,38*
Zubehör
Merten
476119
€ 7,66*
Zubehör
Merten
514119
€ 7,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.