Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster mit LED-Anzeigen, polarweiß glänzend, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltaster mit LED-Anzeigen, polarweiß glänzend, System M
Klingeltaster mit LED-Anzeigen, polarweiß glänzend, System M
Klingeltaster mit LED-Anzeigen, polarweiß glänzend, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG5209-0319
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5209-0319
EAN/GTIN:
     4042811149383
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
klingeltaster merten
klingelknopf
Elektronische Klingeltaste mit zwei LED-Anzeigen Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen. Für den Einsatz im Hotel als Klingeltaster an den Zimmertüren. Ansteuerungsmöglichkeiten der beiden LED-Anzeigen (Bitte nicht stören - rote LED, Bitte Zimmer aufräumen - grüne LED) über entsprechenden Schalter-Einsatz und Wippe für Serienschalter mit Aufdruck. Es können beliebige Wechselspannungsläutewerke mit einer Stromaufnahme von 10-500 mA angeschlossen werden. Die Versorgung erfolgt über einen handelsüblichen Sicherheitstransformatorxx Mit Kurzschluss- und Überspannungsschutz. Mit Schraubklemmen. Eingangsspannung: min. AC 6 V, max. AC 24 V (SELV). Schaltstrom: min. 10 mA, max. 500 mA. Anschlussklemmen: Schraubklemmen für 0,8-1,5 mm². Zu komplettieren mit: Wippe für Serienschalter mit Aufdruck System M 4326xx, 4356xx Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend.
Weitere Informationen:
Mit Namensschild:
nein
Mit Beleuchtung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Form:
sonstige
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.