Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller-Einsatz, 20-400 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehzahlsteller-Einsatz, 20-400 VA
Drehzahlsteller-Einsatz, 20-400 VA
Drehzahlsteller-Einsatz, 20-400 VA
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG5143-0000
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5143-0000
EAN/GTIN:
     4042811155438
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
drehzahlregler
Zur stufenlosen Drehzahlregelung von Einphasen-Motoren wie Induktions-, Spaltpol- oder Universalmotorenxx Mit zusätzlichem Schaltausgang zur Lamellensteuerung oder zum Schalten von ohmschen Lastenxx Die minimale und maximale Drehzahl kann am Gerät eingestellt werden. Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz. Nennlast: 20 - 400 W. Mindestlast: 20 W. Lastart: Einphasen-Motoren. Last am Schaltausgang: max. 2 A, cos Phi 0,6. Kurzschlussschutz: Schmelzsicherung, F4.0AH. Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Drehzahlsteller System M MEG5251-03xx/-04xx, System Design MEG5251-60xx Ausführung: 20-400 VA.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Nennstrom:
2 A
Ausgangsspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Basiselement ohne Abdeckung:
ja
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
ohne
Schaltkontakt:
ja
Mit Temperatursensor:
nein
Höhe:
71 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
47 mm
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Dreh-Ausschalter, EB-Drehzahlregler, Einsatz, Potentiometer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.