Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Empfänger AP CONNECT, Schalter 1fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Empfänger AP CONNECT, Schalter 1fach
Funk-Empfänger AP CONNECT, Schalter 1fach
Funk-Empfänger AP CONNECT, Schalter 1fach
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG5011-0011
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5011-0011
EAN/GTIN:
     4042811174736
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
merten aufputzschalter
aufputzschalter
Zum Schalten eines Verbrauchers über einen Schließerkontakt. Fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT. Funkeigenschaft: Router. Geeignet für die Aufputz-Montage. Integrierte Befestigungslöcher. Mit Schraubklemmen. Funktionen: EASY CONNECT: -Einschalten, Ausschalten, Umschalten. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung. Kanäle: 1. Funkfrequenz: 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz. Nennstrom: 10 A. Eigenverbrauch: < 1 W. Anschlussleistungen: Glühlampen: AC 230 V, 2000 W. Halogenlampen: AC 230 V, 1500 W. Kapazitive Last: 35 uF. Anzeigeelemente: LED. Bedienelemente: Taster zur Programmierung. Schutzart: IP 20. Abmessungen: 29x54x135 mm (HxBxT). Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT. Zubehör: Kondensator 542895.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der binären Eingänge:
0
Max. Schaltstrom:
10 A
Max. Schaltleistung:
2000 W
Geeignet für C-Last:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Ausgangsleistung:
2000 W
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Funk bidirektional:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Aktor, Ausgabe, Ausgabemodul, Binärausgang, BIN-OUT, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Schaltaktor, Zwischenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.