Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsignal E 14, lichtgrau, AQUASTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtsignal E 14, lichtgrau, AQUASTAR
Lichtsignal E 14, lichtgrau, AQUASTAR
Lichtsignal E 14, lichtgrau, AQUASTAR
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG4410-8029
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG4410-8029
EAN/GTIN:
     4042811180201
Suchbegriffe:
Lichtsignal
merten lichtsignal
Mit flacher, roter Haube für max. 5 Watt. Für Glimm- und Glühlampen bis max. 38 mm Länge. Umrüstbar mit bruchfester Kuppelhaube für max. 10 Watt. Zu komplettieren mit: LED-Leuchtmittel E 14 AQUASTAR MEG3951-0000. Glühlampe E 14 AQUASTAR MEG3950-0000. Kuppelhaube für Lichtsignal E 14 AQUASTAR MEG4491-80xx Zubehör: Kuppelhaube für Lichtsignal E 14 3966xx Lieferumfang: Ohne Glimmlampe. Ohne LED. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Komplettgerät
Fassung:
E14
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Blinklicht:
nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
230 V
Max. Lampenleistung:
5 W
Leuchtmittel:
sonstige
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster und Lichtsignal E10, Info-Lichtsignal, Info-Lichtsignalaufsatz, Kontroll-Lichtsignal, LED-Lichtsignal, Lichtsignal E14, Lichtsignal für Schalterprogramm, Lichtsignal-Einsatz, Optisches Signal, Orientierungslicht, Stroboskop-Lichtsignal, Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10, Zentralstück für Lichtsignal E14
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.