Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Dreh - Schlüsselschalter
>
Drehschalter
>
Artikel
Card-Schalter mit Schriftfeld, Edelstahl, System Design
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-MEG3854-6036
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
MEG3854-6036
EAN/GTIN:
4042811196035
Suchbegriffe:
Cardschalterabdeckung
Drehschalter
Hotel-Card-Schalter
Hotelcardschalter
Beleuchtbar. Zu komplettieren mit Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig MEG3754-0000. Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt und Orientierungslicht, Schließer 1-polig MEG3760-0000. Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig MEG3154-0000. Taster-Einsatz mit Orientierungslicht, Schließer 1-polig MEG3160-0000, MEG3560-0000. Zubehör Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen System Design MEG3926-6000. Material Thermoplast lackiert. Farbe Edelstahl.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
lackiert
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Halogenfrei:
ja
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
Zentralplatte
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
... >
Schalter und Steckdosen
>
Schalter und Steckdosen: Unterputz
>
Merten System Design
Weitere Suchbegriffe:
Hotelkartenschalter
,
Schalterabdeckung
,
Tasterabdeckung
,
schalterabdeckung
,
Abdeckplatte mit Regulierknopf
,
Abdeckung für Dimmer
,
Abdeckung für Jalousie
,
Abdeckung für Schalter
,
Abdeckung für Taster
,
Abdeckung für Schalterprogramm
,
Abdeckungsset
,
Aufsatz-Taste
,
Aufsatz-Wippe
,
Bedienelement
,
Bedienteil
,
Bedienungselement
,
Drehgriff
,
Drehknopf
,
Druckknopf
,
Hotelcard
,
Hotelcard-Schalter-Aufsatz
,
Jalousieschalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen, System Design
Merten
MEG3926-6000
€ 3,70*
Zubehör
Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig, 6 A,AC 250 V, Steckklemmen
Merten
MEG3754-0000
€ 7,67*
Zubehör
Taster-Einsatz für Card-Schalter, separater Meldekontakt, Orientierungslicht, Schließer 1-polig, 6 A,AC 250 V, StK
Merten
MEG3760-0000
€ 12,41*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.