Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschalter-Eins. mit Zusatzkontakt, 1-polig, 10 AX, AC 250 V, Steckkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenschalter-Eins. mit Zusatzkontakt, 1-polig, 10 AX, AC 250 V, Steckkl.
Rollladenschalter-Eins. mit Zusatzkontakt, 1-polig, 10 AX, AC 250 V, Steckkl.
Rollladenschalter-Eins. mit Zusatzkontakt, 1-polig, 10 AX, AC 250 V, Steckkl.
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG3714-0000
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3714-0000
EAN/GTIN:
     4042811144852
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Schalterabdeckung
Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung. Eigenschaften:-Vorbereitet für frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen. Fronseitige Mess- und Prüfkontakte ohne Schalterdemontage. Verfügt über Schnellgewindeschrauben zur Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Tragring isoliert von der Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zu komplettieren mit: Wippe für Rollladenschalter und -taster System M 4324xx, 4355xx, 4344xx, System Design MEG3855-60xx, System Fläche 4115xx, AQUADESIGN 3434xx Ausführung: 10 AX, AC 250 V.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Schalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe
Elektrische und mechanische Verriegelung:
ja
Mechanisch bedienbar:
ja
Elektronisch bedienbar:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Polzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Taster Wippe, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, Wippe, schalterabdeckung merten, schalterabdeckung, wippe rolladenschalter, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.