Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe für Tastermodul 1fach, polarweiß, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippe für Tastermodul 1fach, polarweiß, System M
Wippe für Tastermodul 1fach, polarweiß, System M
Wippe für Tastermodul 1fach, polarweiß, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-625119
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     625119
EAN/GTIN:
     4042811026240
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Im Design System M. Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt. Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 1fach System M 625199. Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Funk bidirektional:
nein
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Wippe, eib wippe, Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.