Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdrucken Auf/Ab, polarweiß glänzend, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdrucken Auf/Ab, polarweiß glänzend, System M
Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdrucken Auf/Ab, polarweiß glänzend, System M
Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdrucken Auf/Ab, polarweiß glänzend, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-619719
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     619719
EAN/GTIN:
     4042811047702
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Im Design System M. Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt. Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 2fach System M 625299. Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Funk bidirektional:
nein
Weitere Suchbegriffe: Wippe, merten schalterabdeckung weiß, eib wippe, schalterabdeckung merten, Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.