Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippen f. Tasterm. 2fach m. Aufdruck 1/0 u. Auf/Ab, polarweiß glänzend, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippen f. Tasterm. 2fach m. Aufdruck 1/0 u. Auf/Ab, polarweiß glänzend, System M
Wippen f. Tasterm. 2fach m. Aufdruck 1/0 u. Auf/Ab, polarweiß glänzend, System M
Wippen f. Tasterm. 2fach m. Aufdruck 1/0 u. Auf/Ab, polarweiß glänzend, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-619519
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     619519
EAN/GTIN:
     4042811034580
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Im Design System M. Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt. Im KNX zu komplettieren mit: KNX-Tastermodul 2fach System M 625299. Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Funk bidirektional:
nein
Weitere Suchbegriffe: Wippe, eib wippe, Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.