Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster 2fach plus, polarweiß glänzend, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taster 2fach plus, polarweiß glänzend, System M
Taster 2fach plus, polarweiß glänzend, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-617219
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     617219
EAN/GTIN:
     4042811047184
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Im Design System M. Mit integriertem Busankoppler. Taster mit 4 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden. Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden. Softwarefunktionen KNX Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig). Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung). Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen. Zubehör Beschriftungsbogen für Taster 6183xx Lieferumfang Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme. Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß glänzend.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit LED-Anzeige:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Raumthermostat:
nein
Bussystem KNX:
ja
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Display:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Schutzart (IP):
IP20
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Tasten:
4
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Tastsensor, buskoppler eib, schalterabdeckung, Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 96,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6AV63812BD080AX0
€ 3.963,40*
Zubehör
Merten
LSS900100
€ 538,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.