Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais-Schalt-Einsatz, 0-1000 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais-Schalt-Einsatz, 0-1000 VA
Relais-Schalt-Einsatz, 0-1000 VA
Relais-Schalt-Einsatz, 0-1000 VA
Artikel-Nr.:
     C1154-576897
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     576897
EAN/GTIN:
     4042811025113
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmeldereinsatz
Für ohmsche und komplexe Lasten wie Glühlampen, Leuchtstofflampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung usw. Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz. Schaltleistung: 0-1000 VA. Kapazitive Last: max. 140 uF. Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem). Zu komplettieren mit: ARGUS 180 UP Sensor-Modul AQUADESIGN 5781xx ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System Fläche 5795xx Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze System M 5034xx, 5024xx, System Fläche 5044xx Hinweis: Ersetzt den Relais-Schalt-Einsatz Art.-Nr. 576899. Ausführung: 0-1000 VA.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Relais
Lastart:
universal
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
ja
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsstrom:
4,3 A
Schaltleistung:
0 W | 1000 W
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Dimmer, LY-Relais, Leistungsrelais, merten dimmer, automatik schalter, Elektronischer Schalter, MOSFET, Nebenstelle, Relais, Relais und HLK-Relais, Schalteinsatz, Triac, Tronic
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.