Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Schalt-Einsatz, 25-400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik-Schalt-Einsatz, 25-400 W
Elektronik-Schalt-Einsatz, 25-400 W
Elektronik-Schalt-Einsatz, 25-400 W
Artikel-Nr.:
     C1154-575799
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     575799
EAN/GTIN:
     4011281853656
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
halogen dimmer
Für ohmsche Last wie Glühlampen, 230 V-Halogenlampen. Schaltleistung: 25-400 W. Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem). Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776xx, 5701xx, 5704xx, System Fläche 5737xx, AQUADESIGN 5738xx TELE-Sensorfläche System Fläche 5709xx Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern. Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999. Nebenstellen-TELE-Einsatz 573998. Hinweis: In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT kann der Elektronik-Schalt-Einsatz nicht verwendet werden. Ausführung: 25-400 W.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Triac
Lastart:
ohmsche Last
Nebenstelleneingang:
ja
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
ja
Verwendbar mit IR-Taste:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsstrom:
1,7 A
Schaltleistung:
25 W | 400 W
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: halogenlampen dimmer, Elektronischer Schalter, MOSFET, Nebenstelle, Relais, Relais und HLK-Relais, Schalteinsatz, Triac, Tronic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.