Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebenstellen-Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nebenstellen-Einsatz
Nebenstellen-Einsatz
Nebenstellen-Einsatz
Artikel-Nr.:
     C1154-573999
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     573999
EAN/GTIN:
     4011281322350
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmer UP-Einsätze
UP-Einsätze Dimmer
Schalter UP-Einsätze
Für Memory-Super-, Halogen-Super- und TELE-Dimmer, Elektronik-Taster, Zeitschalter, Relaisschalter und MET-Trafos. Die Nebenstelle ist nicht fernbedienbar. Bedienfunktion wie Hauptstelle. Zu komplettieren mit: Sensorfläche System M 5776xx, 5701xx, 5704xx, System Fläche 5737xx, AQUADESIGN 5738xx
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Nebenstelle
Lastart:
sonstige
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 230 Hz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, schalter up-einsätze, Elektronischer Schalter, MOSFET, Nebenstelle, Relais, Relais und HLK-Relais, Schalteinsatz, Triac, Tronic
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.