Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter, AC 230V, 10(4) A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter, AC 230V, 10(4) A
Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter, AC 230V, 10(4) A
Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter, AC 230V, 10(4) A
Artikel-Nr.:
     C1154-537100
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     537100
EAN/GTIN:
     4011281634002
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Mit Fernfühler an 4 m Zuleitung, verlängerbar mit 2-adrigem Kabel. Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter System M 5349xx, 5358xx, System Fläche 5375xx Lieferumfang: Raumtemperaturregler-Einsatz, Fernfühler, Putzschutzdeckel und Schrauben. Ausführung: AC 230 V, 10(4) A.
Weitere Informationen:
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Messbereich unterer Wert:
10 °C
Messbereich oberer Wert:
50 °C
Sensor extern:
ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
PID
Heizen:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Kühlen:
nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenzwert:
1 K
Differenz verstellbar:
nein
Temperatur ablesbar:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Mit Display:
nein
Bedienung:
Dreh
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Typ Kontakt:
Schließer
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
beige
Höhe:
73 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
37 mm
Durchmesser:
57 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0,4 W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
534919
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.