Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze, polarweiß glänzend, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze, polarweiß glänzend, System M
Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze, polarweiß glänzend, System M
Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze, polarweiß glänzend, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-503619
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     503619
EAN/GTIN:
     4042811048396
Suchbegriffe:
Dimmer
Sensorfläche
sensorfläche merten
sensorfläche
Im Design System M. Bedientaster zum Umschalten oder Schalten/Dimmen von einem Ausgang. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT. Funkeigenschaft: Router. Funktionen: EASY CONNECT: -Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Master/Slave, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion. Funkfrequenz: 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Eigenverbrauch: < 1 W. Zu komplettieren mit: Universal-Superdimmer-Einsatz 577099. Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT. Sender: Funk-Universalfernbedienung CONNECT 506923, MEG5051-0000. Funk-Taster CONNECT, Move System M 5081xx, 5080xx, System Fläche 5082xx Funk-Taster CONNECT, 1fach System M 5061xx, 5051xx, System Fläche 5071xx Funk-Taster CONNECT, 2fach System M 5062xx, 5052xx, System Fläche 5072xx Funk-Sender UP CONNECT, 4fach 506004. 230 V Funk-Sender AP CONNECT, 2fach MEG5016-0012. Funk-ARGUS 220 CONNECT 5095xx Hinweis: Mit Funk-Sensorfäche CONNECT für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Anzahl der Betätigungspunkte:
1
Anzahl der Tasten:
1
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit Display:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Funk bidirektional:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster, Tastsensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.