| |
|
| Artikel-Nr.: C1154-412746 Herst.-Nr.: 412746 EAN/GTIN: 4042811025236 |
| |
|
| | |
| Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz. Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Symbole, rechteckig 395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900. Lieferumfang: Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig. Symbole: 1 Licht, 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (rot-transparent). Material: Metall. Farbe: Edelstahl. Weitere Informationen: | | Ausführung: | einteilige Wippe | Aufdruck/Kennzeichnung: | diverse Symbole | Verwendung: | Schalter/Taster | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | ja | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | ja | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Edelstahl | Halogenfrei: | ja | Oberfläche: | metallic | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | Edelstahl | Mit Beschriftungsfeld: | nein | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | ja | Geeignet für Schutzart (IP): | IP44 | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wippe, merten wippe kontroll, schalterabdeckung, schalterabdeckung edelstahl, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Taster, Abdeckung für Schalterprogramm, Abdeckungsset, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung |
| | |
| |