Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder, 2-polig, mattsilber, PANZER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder, 2-polig, mattsilber, PANZER
Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder, 2-polig, mattsilber, PANZER
Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder, 2-polig, mattsilber, PANZER
Artikel-Nr.:
     C1154-318860
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     318860
EAN/GTIN:
     4042811076184
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousietaster
Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge. Zubehör: Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition MEG3985-0001. Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen MEG3985-0003. Lieferumfang: Ohne Rahmen, ohne Schloss. Ausführung: 2-polig, mattsilber.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung:
Taster 2-polig
Bedienungsart:
Schlüssel
Mechanisch bedienbar:
ja
Elektronisch bedienbar:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Polzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, schalterabdeckung merten, schalterabdeckung, Schalter, Schlüsselschalter, Rolladen, PANZER, mattsilber, 2-polig
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,70*
€ 220,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,82*
€ 219,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.