Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz, 2-polig
Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz, 2-polig
Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz, 2-polig
Artikel-Nr.:
     C1154-317200
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     317200
EAN/GTIN:
     4011281205653
Suchbegriffe:
Drehschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Mit beiliegender Arretierungsscheibe als Taster verwendbar. Bedienung mit Drehknebel. Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz System M 5671xx, 5698xx, 5387xx, System Design MEG3875-60xx, System Fläche 3192xx Ausführung: 2-polig.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Tastrastschalter 2-polig
Bedienungsart:
Drehknopf
Mechanisch bedienbar:
ja
Elektronisch bedienbar:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
0
Polzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Jalousietaster, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, jalousiesteuerung up-einsätze, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.