Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 47 12 Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 47 12
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 47 12
EAN/GTIN:
     4003773020912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
98 47 12 Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben Für metrische Sechskantschraubenköpfe. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 12mm - Durchmesser Wirkseite d max.: 23,0mm - Verbindungsvierkant: 1/2in
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
55 mm
Artikelnummer:
98 47 12
EAN Code:
4003773020912
Produkt-Name:
Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2"
funkenfrei (J/N):
N
Schlüsselweite:
12 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2"
Masse:
64 kg
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
64 g
Verbindungsvierkant:
1/2 in
Durchmesser Wirkseite:
23 Ø mm
Norm IEC:
IEC 60900
Schlüsselweite S:
12 mm
Artikellänge:
55 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Isolierte Steckschlüsselbuchse, Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, 6kant steckschlüssel, steckschlüsseleinsatz 6kant 55mm lange, vielzahn steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz, schlagschrauber nüsse, ratschenkasten, vielzahn nuss satz, stecknuss adapter, knarrenkasten, vigor, steckschlüsselsatz 1/2, steckschlüsselsatz 1/4, facom, proxon, sw stahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.