Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 47 11 Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 47 11
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 47 11
EAN/GTIN:
     4003773020899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
98 47 11 Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben Für metrische Sechskantschraubenköpfe. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 11mm - Durchmesser Wirkseite d max.: 20,7mm - Verbindungsvierkant: 1/2in
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
54 mm
Artikelnummer:
98 47 11
EAN Code:
4003773020899
Produkt-Name:
Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2"
funkenfrei (J/N):
N
Schlüsselweite:
11 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2"
Masse:
61 kg
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
61 g
Verbindungsvierkant:
1/2 in
Durchmesser Wirkseite:
20.7 Ø mm
Norm IEC:
IEC 60900
Schlüsselweite S:
11 mm
Artikellänge:
54 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Isolierte Steckschlüsselbuchse, Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, 6kant steckschlüssel, vielzahn steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz, schlagschrauber nüsse, ratschenkasten, vielzahn nuss satz, stecknuss adapter, knarrenkasten, vigor, steckschlüsselsatz 1/2, steckschlüsselsatz 1/4, facom, proxon, sw stahl
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.