Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 47 11/16" Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant) mit Innenvierkant 1/2" 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 47 11/16"
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 47 11/16"
EAN/GTIN:
     4003773020905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
98 47 11/16" Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant) Für zöllige Schraubenköpfe. Grundwerkzeug verchromt. Mit Doppelsechskant (12-kant). - Verbindungsvierkant: 1/2in - Durchmesser Wirkseite d max.: 28,2mm - Schlüsselweite S: 11/16in
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
55 mm
Artikelnummer:
98 47 11/16"
EAN Code:
4003773020905
Produkt-Name:
Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant) mit Innenvierkant 1/2"
funkenfrei (J/N):
N
Hersteller-Produktbezeichnung:
Steckschlüsseleinsatz (Doppel-Sechskant) mit Innenvierkant 1/2"
Masse:
88 kg
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
88 g
Verbindungsvierkant:
1/2 in
Durchmesser Wirkseite:
28.2 Ø mm
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
55 mm
RoHs:
n
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 300 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.