Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 37 18 Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8" 49 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 37 18
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 37 18
EAN/GTIN:
     4003773089506
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
steckschlüsseleinsatz 6kant sw18 3/...
98 37 18 Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben Für metrische Sechskantschraubenköpfe. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 18mm
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
49 mm
Artikelnummer:
98 37 18
EAN Code:
4003773089506
Produkt-Name:
Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8"
funkenfrei (J/N):
N
Schlüsselweite:
18 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8"
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
61 g
Norm IEC:
IEC 60900
Schlüsselweite S:
18 mm
Artikellänge:
49 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz sw18, vielzahn steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz, schlagschrauber nüsse, ratschenkasten, vielzahn nuss satz, stecknuss adapter, knarrenkasten, vigor, steckschlüsselsatz 1/2, steckschlüsselsatz 1/4, facom, proxon, sw stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,42004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 16,40334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,81004*
€ 146,14395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,90002*
€ 145,06102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,50*
€ 137,445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,91*
€ 135,5529
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,42004*
€ 117,11985
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.