Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 29 40 Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX40 123 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 29 40
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 29 40
EAN/GTIN:
     4003773084631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)
98 29 40 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" Grundwerkzeug verchromt. - Größe: TX40
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
123 mm
Artikelnummer:
98 29 40
EAN Code:
4003773084631
Produkt-Name:
KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX40
funkenfrei (J/N):
N
Hersteller-Produktbezeichnung:
KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX40
Masse:
59 kg
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
59 g
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
123 mm
RoHs:
n
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.