Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 29 27 Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX27 123 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 29 27
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 29 27
EAN/GTIN:
     4003773084617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)
98 29 27 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" Grundwerkzeug verchromt. - Größe: TX27
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
123 mm
Artikelnummer:
98 29 27
EAN Code:
4003773084617
Produkt-Name:
KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX27
funkenfrei (J/N):
N
Hersteller-Produktbezeichnung:
KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX27
Masse:
58 kg
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
58 g
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
123 mm
RoHs:
n
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.