Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 20 55 Schraubendreher für Schlitzschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 232 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 20 55
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 20 55
EAN/GTIN:
     4003773024224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
98 20 55 Schraubendreher für Schlitzschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Klingenlänge: 125mm - unisolierte Klingenlänge: 15mm - Grifflänge: 107mm - Schneidenbreite: 5,5mm - Schneidendicke: 1,0mm - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Schraubendreher für Schlitzschrauben
Länge:
232 mm
Artikelnummer:
98 20 55
EAN Code:
4003773024224
Produkt-Name:
Schraubendreher für Schlitzschrauben
Hersteller-Produktbezeichnung:
Schraubendreher für Schlitzschrauben
Masse:
69 kg
AAC132f001001:
125 mm
Isoliert:
ja
Antimagnetisch:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Klingenlänge:
125 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Gesamtlänge:
232 mm
VDE geprüft:
ja
Gewicht:
69 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Schneidendicke:
1 mm
Schneidenbreite:
5.5 mm
Grifflänge:
107 mm
Unisolierte Klingenlänge:
15 mm
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
232 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitzschraubendreher (Funkenfrei), vde-schraubendreher (schlitz), schraubendreher set elektriker, schraubendreher set, schraubenzieher set, mini schraubenzieher set, schraubenzieher, schraubenausdreher, linksausdreher, ratschenschraubendreher, elektrischer schraubendreher, ps4 schraubendreher, elektriker werkzeuge, felo
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.