Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 20 40 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 202 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 20 40 SL
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 20 40 SL
EAN/GTIN:
     4003773079729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
98 20 40 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben Reduzierter extra schlanker Schaft im vorderen Bereich für tiefliegende Feder- und Schraubelemente. Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Klingenlänge: 100mm - unisolierte Klingenlänge: 15mm - Grifflänge: 102mm - Schneidenbreite: 4,0mm - Schneidendicke: 0,8mm - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben
Länge:
202 mm
Artikelnummer:
98 20 40 SL
EAN Code:
4003773079729
Produkt-Name:
Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben
Hersteller-Produktbezeichnung:
Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben
Masse:
38 kg
AAC132f001001:
100 mm
Isoliert:
ja
Antimagnetisch:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Klingenlänge:
100 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Gesamtlänge:
202 mm
VDE geprüft:
ja
Gewicht:
38 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Schneidendicke:
0.8 mm
Schneidenbreite:
4 mm
Grifflänge:
102 mm
Unisolierte Klingenlänge:
15 mm
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
202 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitzschraubendreher (Funkenfrei), vde-schraubendreher (schlitz), schraubendreher set elektriker, schraubendreher set, schraubenzieher set, mini schraubenzieher set, schraubenzieher, schraubenausdreher, linksausdreher, ratschenschraubendreher, elektrischer schraubendreher, ps4 schraubendreher, elektriker werkzeuge, felo
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.