Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 14 08 Schraubendreher für Innensechskantschrauben mit T-Griff 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 14 08
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 14 08
EAN/GTIN:
     4003773020455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Innensechskant...
ESD-Schraubendreher Innensechskant
98 14 08 Schraubendreher für Innensechskantschrauben - Quergrifflänge: 90,0mm - Schlüsselweite S: 8,0mm - unisolierte Klingenlänge ± 2: 11,0mm
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Schraubendreher für Innensechskantschrauben mit T-Griff
Länge:
120 mm
Artikelnummer:
98 14 08
EAN Code:
4003773020455
Produkt-Name:
Schraubendreher für Innensechskantschrauben mit T-Griff
Schlüsselweite:
8 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
Schraubendreher für Innensechskantschrauben mit T-Griff
Masse:
286 kg
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Gesamtlänge:
120 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
286 g
Unisolierte Klingenlänge +/- 2:
11 mm
Norm IEC:
IEC 60900
Quergrifflänge:
90 mm
Schlüsselweite S:
8 mm
Artikellänge:
120 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, knipex torx-vde-schraubendreher, vde-schraubendreher (torx®), quergriff schraubendreher torx, schraubendreher set elektriker, schraubendreher set, schraubenzieher set, mini schraubenzieher set, schraubenzieher, schraubenausdreher, linksausdreher, ratschenschraubendreher, elektrischer schraubendreher, ps4 schraubendreher, elektriker werkzeuge, felo
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.