Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 05 19 Steckschlüssel mit T-Griff 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 05 19
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 05 19
EAN/GTIN:
     4003773026303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
98 05 19 Steckschlüssel - Schlüsselweite S: 19,0mm - Grifflänge max.: 155mm - Kopfdurchmesser d: 31mm - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Steckschlüssel mit T-Griff
Länge:
300 mm
Artikelnummer:
98 05 19
EAN Code:
4003773026303
Produkt-Name:
Steckschlüssel mit T-Griff
Schlüsselweite:
19 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
Steckschlüssel mit T-Griff
Masse:
674 kg
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Gesamtlänge:
300 mm
VDE geprüft:
ja
Gewicht:
674 g
Grifflänge:
155 mm
Kopfdurchmesser b:
31 Ø mm
Norm IEC:
IEC 60900
Schlüsselweite S:
19 mm
Artikellänge:
300 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel Funkenfrei, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knipex knarrenkasten, 6kant steckschlüssel, vielzahn steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz, schlagschrauber nüsse, ratschenkasten, vielzahn nuss satz, stecknuss adapter, knarrenkasten, vigor, steckschlüsselsatz 1/2, steckschlüsselsatz 1/4, facom, proxon, sw stahl
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.