Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 04 10 Steckschlüssel mit T-Griff 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 04 10
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 04 10
EAN/GTIN:
     4003773026167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
98 04 10 Steckschlüssel - Schlüsselweite S: 10,0mm - Grifflänge max.: 155mm - Kopfdurchmesser d: 19,5mm - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Steckschlüssel mit T-Griff
Länge:
200 mm
Artikelnummer:
98 04 10
EAN Code:
4003773026167
Produkt-Name:
Steckschlüssel mit T-Griff
Schlüsselweite:
10 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
Steckschlüssel mit T-Griff
Masse:
324 kg
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Gesamtlänge:
200 mm
VDE geprüft:
ja
Gewicht:
324 g
Grifflänge:
155 mm
Kopfdurchmesser b:
19.5 Ø mm
Norm IEC:
IEC 60900
Schlüsselweite S:
10 mm
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel Funkenfrei, 6kant steckschlüssel, vielzahn steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz, schlagschrauber nüsse, ratschenkasten, vielzahn nuss satz, stecknuss adapter, knarrenkasten, vigor, steckschlüsselsatz 1/2, steckschlüsselsatz 1/4, facom, proxon, sw stahl
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.