Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 03 07 Steckschlüssel mit Schraubendreher-Griff isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft brüniert 237 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 03 07
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 03 07
EAN/GTIN:
     4003773026105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
98 03 07 Steckschlüssel Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Schlüsselweite S: 7,0mm - Grifflänge max.: 112mm - Kopfdurchmesser d: 14mm Klingenlänge 125mm - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Steckschlüssel mit Schraubendreher-Griff
Länge:
237 mm
Artikelnummer:
98 03 07
EAN Code:
4003773026105
Produkt-Name:
Steckschlüssel mit Schraubendreher-Griff
Schlüsselweite:
7 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
Steckschlüssel mit Schraubendreher-Griff
Masse:
123 kg
AAC132f001001:
125 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
237 mm
VDE geprüft:
ja
Gewicht:
123 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Grifflänge:
112 mm
Kopfdurchmesser b:
14 Ø mm
Norm IEC:
IEC 60900
Schlüsselweite S:
7 mm
Artikellänge:
237 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel Funkenfrei, 6kt steckschlüssel, vielzahn steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz, schlagschrauber nüsse, ratschenkasten, vielzahn nuss satz, stecknuss adapter, knarrenkasten, vigor, steckschlüsselsatz 1/2, steckschlüsselsatz 1/4, facom, proxon, sw stahl
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 300 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 600 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.