| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-97 99 500 Herst.-Nr.: 97 99 500 EAN/GTIN: 4003773082378 |
| | |
|
| | |
| 97 99 500 F-Kompressionsstecker Geeignet für Koaxialkabel mit 7 mm Außendurchmesser und Dielektrikum ab 4,7 mm Durchmesser (alle gängigen Koaxialkabel mit Ø 1,1 mm Innenleiter). Nitin-6™-Beschichtung sorgt für hervorragenden Schutz gegen Umwelteinflüsse. Wasserdicht (8 h / 30 m Wassertiefe), ideal zur Verbindung an LNB und Außenantennen. Passend für KNIPEX-Kompressionswerkzeug 97 40 20. 10 Stück Cablecon F-Kompressionsstecker im Klappblister. Menge 10 Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | KNIPEX | Produkt-Typbezeichnung: | F-Kompressionsstecker | EAN Code: | 4003773082378 | Produkt-Name: | F-Kompressionsstecker je 10 Stück | Hersteller-Artikelnummer: | 97 99 500 | Gewicht: | 105 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, F-Stecker, bnc-crimpzange knipex, bnc crimpzange, kabelverbinder, crimpzange, aderendhülsen, elektroinstallation, aderendhülsen set, lüsterklemmen, aderendhülsenzange, kabelschuhe, crimpzange set, krimpzange, kabelschuhe set, rj45 crimpzange, abisolierzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, lüsterklemme |
| | |
| |